Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (26mod, 2x13), ajtó nélkül, műanyag, 380x318x108mm, fehér(RAL9003), IP30 G70361 - 601202

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (26mod, 2x13), ajtó nélkül, műanyag, 380x318x108mm, fehér(RAL9003), IP30 G70361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066012025

Sonepar cikkszám

G70361

Gyártói cikkszám

601202

Gyártói típuskód

Nedbox 601202

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

választható

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

318 mm

Magasság:

380 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

314 mm

Beépítési mélység:

104 mm

Mélység:

108 mm

Beépítési magasság:

376 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

74 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó 24+2 mod fk ajtó nélk IP30 max. 63A