Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, 1000VDC, sorolható, 432x340x161mm, szürke(RAL7046), IP67 SN072077 - 414034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072077
Gyártói cikkszám
414034
Gyártói típuskód
PLEXO3 414034
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
340 mm
Magasság:
432 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
336 mm
Beépítési mélység:
157 mm
Mélység:
161 mm
Beépítési magasság:
428 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
89 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7046
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen