Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 386x328x108mm, fehér(RAL9003), IP40 SN109672 - 135212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971197947
Sonepar cikkszám
SN109672
Gyártói cikkszám
135212
Gyártói típuskód
PractiboxS 135212
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
328 mm
Magasság:
386 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
324 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
108 mm
Beépítési magasság:
382 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
76 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen