Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 252modul (7x36), ajtó nélkül, sorolható, IP20 SX069802 - 337217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 7
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Fedél kivitel - kivágással
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970897169
Sonepar cikkszám
SX069802
Gyártói cikkszám
337217
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337217
Sorok száma:
7
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
811 mm
Magasság:
1190 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
103 mm
Mélység:
135 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
103 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 252modul (7x36), ajtó nélkül, sorolható, IP20