Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 26modul (2x13), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 375x250x103,5mm, fehér(RAL9003), IP30 SN076015 - 401362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064013628
Sonepar cikkszám
SN076015
Gyártói cikkszám
401362
Gyártói típuskód
Drivia13 401362
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
250 mm
Magasság:
375 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
246 mm
Beépítési mélység:
99.5 mm
Mélység:
103.5 mm
Beépítési magasság:
371 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
47.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen