Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 288modul (8x36), ajtó nélkül, sorolható, IP20 SX069803 - 337218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 8
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Fedél kivitel - kivágással
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970897176
Sonepar cikkszám
SX069803
Gyártói cikkszám
337218
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337218
Sorok száma:
8
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
811 mm
Magasság:
1340 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
103 mm
Mélység:
135 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
103 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 288modul (8x36), ajtó nélkül, sorolható, IP20