Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 2modul (1x2), ajtó nélkül, műanyag, 140x50x72mm, fehér(RAL9010), IP30 1302 - 001302

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 2modul (1x2), ajtó nélkül, műanyag, 140x50x72mm, fehér(RAL9010), IP30 1302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060013028

Sonepar cikkszám

1302

Gyártói cikkszám

001302

Gyártói típuskód

Ekinoxe 001302

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

2

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

50 mm

Magasság:

140 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

47.5 mm

Mélység:

72 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

47.5 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó 2mod fk ajtó nélk