Legrand - Lakáselosztó falon kívüli 3 modul átlátszó ajtóval, PE és N sín nélkül 174x93x109mm, szürke (RAL7047), IP65 GT54147 - 601932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 3
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066019321
Sonepar cikkszám
GT54147
Gyártói cikkszám
601932
Gyártói típuskód
PLEXO3 601932
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
3
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
93 mm
Magasság:
174 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
89 mm
Beépítési mélység:
105 mm
Mélység:
109 mm
Beépítési magasság:
170 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
78 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7046
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen