Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 386x436x108mm, fehér(RAL9003), IP40 SN112928 - 137217

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 386x436x108mm, fehér(RAL9003), IP40 SN112928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971198883

Sonepar cikkszám

SN112928

Gyártói cikkszám

137217

Gyártói típuskód

PractiboxS 137217

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

436 mm

Magasság:

386 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

432 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

108 mm

Beépítési magasság:

382 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

76 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 386x436x108mm, fehér(RAL9003), IP40