Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, sorolható, IP65 SX072759 - 601836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066018362
Sonepar cikkszám
SX072759
Gyártói cikkszám
601836
Gyártói típuskód
601836
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
448 mm
Magasság:
432 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
444 mm
Beépítési mélység:
157 mm
Mélység:
161 mm
Beépítési magasság:
428 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
78 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7046
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen