Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 622x340x161mm, szürke(RAL7047), IP65 GT55006 - 601983
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066019833
Sonepar cikkszám
GT55006
Gyártói cikkszám
601983
Gyártói típuskód
PLEXO3 601983
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
340 mm
Magasság:
622 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
336 mm
Beépítési mélység:
157 mm
Mélység:
161 mm
Beépítési magasság:
618 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7046
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen