Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 39modul (3x13), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 500x250x103,5mm, fehér(RAL9003), IP30 GT88365 - 401363

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 39modul (3x13), ajtó nélkül, műanyag, sorolható, 500x250x103,5mm, fehér(RAL9003), IP30 GT88365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 13

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064013635

Sonepar cikkszám

GT88365

Gyártói cikkszám

401363

Gyártói típuskód

Drivia13 401363

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

13

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

választható

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

250 mm

Magasság:

500 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

246 mm

Beépítési mélység:

99.5 mm

Mélység:

103.5 mm

Beépítési magasság:

496 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

47.5 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

DIN-sín:

Igen

Elosztószekrény 3 sor 39 modul Drivia13 müanyag fk