Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 48modul (4x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 766x328x108mm, fehér(RAL9003), IP40 SN150326 - 135204

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 48modul (4x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 766x328x108mm, fehér(RAL9003), IP40 SN150326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971197923

Sonepar cikkszám

SN150326

Gyártói cikkszám

135204

Gyártói típuskód

Practibox S 135204

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

328 mm

Magasság:

766 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

324 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

108 mm

Beépítési magasság:

762 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

76 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, falon kívüli, 48modul (4x12), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 766x328x108mm, fehér(RAL9003), IP40