Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), ajtó nélkül, műanyag, 160x90x74mm, fehér(RAL9010), IP30 1304 - 001304

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 4

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060013042

Sonepar cikkszám

1304

Gyártói cikkszám

001304

Gyártói típuskód

Ekinoxe 001304

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

4

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

90 mm

Magasság:

160 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

47.5 mm

Mélység:

74 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

47.5 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó 4mod fk ajtó nélk