Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 200x128x115,6mm, szürke(RAL7047), IP65 GT54148 - 601974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066019741
Sonepar cikkszám
GT54148
Gyártói cikkszám
601974
Gyártói típuskód
PLEXO3 601974
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
128 mm
Magasság:
200 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
124 mm
Beépítési mélység:
111.6 mm
Mélység:
115.6 mm
Beépítési magasság:
196 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7046
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen