Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SN112991 - 134214

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SN112991

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 4

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112991

Gyártói cikkszám

134214

Gyártói típuskód

PractiboxS 134214

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

4

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

184 mm

Magasság:

216 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

180 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési magasság:

212 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

70 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható