Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (1x4), teli ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SN113266 - 134204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971197459
Sonepar cikkszám
SN113266
Gyártói cikkszám
134204
Gyártói típuskód
PractiboxS 134204
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
184 mm
Magasság:
216 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
180 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
100 mm
Beépítési magasság:
212 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
70 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen