Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), ajtó nélkül, műanyag, 600x450x128mm, fehér(RAL9003), IP40 GT63386 - 401678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064016780
Sonepar cikkszám
GT63386
Gyártói cikkszám
401678
Gyártói típuskód
XL3 125 401678
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
450 mm
Magasság:
600 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
446 mm
Beépítési mélység:
124 mm
Mélység:
128 mm
Beépítési magasság:
596 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
128 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen