Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 622x448x161mm, szürke(RAL7046), IP65 GT56893 - 601987

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 622x448x161mm, szürke(RAL7046), IP65 GT56893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066019871

Sonepar cikkszám

GT56893

Gyártói cikkszám

601987

Gyártói típuskód

PLEXO3 601987

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

448 mm

Magasság:

622 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

444 mm

Beépítési mélység:

157 mm

Mélység:

161 mm

Beépítési magasság:

618 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

48.5 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7046

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó 56mod fk átl ajtóval IP65