Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 6modul (1x6), teli ajtóval, műanyag, 160x128x74mm, fehér(RAL9010), IP30 SN056894 - 001306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060013066
Sonepar cikkszám
SN056894
Gyártói cikkszám
001306
Gyártói típuskód
Ekinoxe 001306
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
128 mm
Magasság:
160 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
47.5 mm
Mélység:
74 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
47.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Ekinoxe falonkívüli 1s 6m kiselosztó