Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (3x24), ajtó nélkül, sorolható SX067453 - 020045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060200459
Sonepar cikkszám
SX067453
Gyártói cikkszám
020045
Gyártói típuskód
XL3 160 020045
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP43
Szélesség:
575 mm
Magasság:
750 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
170 mm
Mélység:
147 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
93 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (3x24), ajtó nélkül, sorolható