Legrand - Lakáselosztó, Falon kívüli, 72modul (3x24), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 600x575x147mm, szürke(RAL7035), IP43 SN139143 - 020053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139143
Gyártói cikkszám
020053
Gyártói típuskód
XL3 160 020053
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP43
Szélesség:
575 mm
Magasság:
600 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
170 mm
Mélység:
147 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
115 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, Falon kívüli, 72modul (3x24), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 600x575x147mm, szürke(RAL7035), IP43