Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 1000VDC, sorolható, 822x448x161mm, szürke(RAL7046), IP67 SN139438 - 414038

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 1000VDC, sorolható, 822x448x161mm, szürke(RAL7046), IP67 SN139438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139438

Gyártói cikkszám

414038

Gyártói típuskód

PLEXO3 414038

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

448 mm

Magasság:

822 mm

Földelő sorkapocs:

Nem

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

444 mm

Beépítési mélység:

157 mm

Mélység:

161 mm

Beépítési magasság:

818 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

89 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Nem

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7046

Ajtó fajtája:

dupla

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, 1000VDC, sorolható, 822x448x161mm, szürke(RAL7046), IP67