Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 822x448x161mm, szürke(RAL7046), IP65 GT56892 - 601988
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066019888
Sonepar cikkszám
GT56892
Gyártói cikkszám
601988
Gyártói típuskód
PLEXO3 601988
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
448 mm
Magasság:
822 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
444 mm
Beépítési mélység:
157 mm
Mélység:
161 mm
Beépítési magasság:
818 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
48.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7046
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen