Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 72modul (4x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 766x436x108mm, fehér, IP40 SN112135 - 137209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112135
Gyártói cikkszám
137209
Gyártói típuskód
PractiboxS 137209
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
436 mm
Magasság:
766 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
432 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
108 mm
Beépítési magasság:
762 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
76 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen