Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (9mod, 1x8), ajtó nélkül, műanyag, 210x225x96mm, fehér(RAL9003), IP30 G70359 - 601200

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 8modul (9mod, 1x8), ajtó nélkül, műanyag, 210x225x96mm, fehér(RAL9003), IP30 G70359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066012001

Sonepar cikkszám

G70359

Gyártói cikkszám

601200

Gyártói típuskód

Nedbox 601200

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

választható

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

225 mm

Magasság:

210 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

221 mm

Beépítési mélység:

92 mm

Mélység:

96 mm

Beépítési magasság:

206 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

73 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó 8+1 mod fk ajtó nélk IP30 max. 63A