Legrand - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 18modul (1x18), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 235x436x102mm, fehér, IP40 SN111369 - 137176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111369
Gyártói cikkszám
137176
Gyártói típuskód
PractiboxS 137176
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
436 mm
Magasság:
235 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
432 mm
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
102 mm
Beépítési magasság:
231 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
72 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen