Legrand - Lakáselosztó, gipszkartonba szerelhető, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 385x328x103mm, fehér(RAL9003), IP40 gipszkarton falba süllyeszthető SN112200 - 135172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112200
Gyártói cikkszám
135172
Gyártói típuskód
PractiboxS 135172
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
328 mm
Magasság:
385 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
324 mm
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
103 mm
Beépítési magasság:
381 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
72 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen