Legrand - Lakáselosztó hátlap Drivia 401221-hez SN073782 - 401251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - készülék alap
Szélesség - 261 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 261 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 239 mm
Magasság - 239 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064012515
Sonepar cikkszám
SN073782
Gyártói cikkszám
401251
Gyártói típuskód
Drivia 18 401251
Kivitel:
készülék alap
Szélesség:
261 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
261 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
239 mm
Magasság:
239 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
2 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Lakáselosztó hátlap Drivia 401221-hez