Legrand - Lakáselosztó hátlap Drivia 401222-höz GT98883 - 401252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - készülék alap
Szélesség - 261 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 261 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 364 mm
Magasság - 364 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064012522
Sonepar cikkszám
GT98883
Gyártói cikkszám
401252
Gyártói típuskód
Drivia 401252
Kivitel:
készülék alap
Szélesség:
261 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
261 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
364 mm
Magasság:
364 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
2 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Lakáselosztó hátlap Drivia 401222-höz