Legrand - Lakáselosztó kiemelő keret 1 soros Drivia-hoz SN073646 - 401271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 355 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064012713
Sonepar cikkszám
SN073646
Gyártói cikkszám
401271
Gyártói típuskód
Drivia 18 401271
Szélesség:
355 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
50 mm
Lakáselosztó kiemelő keret 1 soros Drivia-hoz