Legrand - Lakáselosztó kulcsos zár (N(850) 1491 - 001491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060014919
Sonepar cikkszám
1491
Gyártói cikkszám
001491
Gyártói típuskód
001491
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Lakáselosztó kulcsos zár (N(850)