Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó kulcsos zár XL3 N 850 GT63390 - 401851

MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó kulcsos zár  XL3 N  850 GT63390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - kulcs

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064018517

Sonepar cikkszám

GT63390

Gyártói cikkszám

401851

Gyártói típuskód

XL3 125 401851

Fogantyú típusa:

kulcs

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Lakáselosztó kulcsos zár XL3 N 850