Legrand - Lakáselosztó modultakaró 1modul fehér 1482 - 001482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 460 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
1482
Gyártói cikkszám
001482
Gyártói típuskód
LEXIC 001482
Szélesség:
460 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
70 mm
Lakáselosztó modultakaró 1modul fehér