Legrand - Lakáselosztó modultakaró szürke 6,5modul 1654 - 001654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 113.75 mm
Magasság - 45 mm
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
1654
Gyártói cikkszám
001654
Gyártói típuskód
Ekinoxe 001654
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
113.75 mm
Magasság:
45 mm
RAL-szám:
7035
Lakáselosztó modultakaró szürke 6,5modul