Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó PLEXO kulcsos zár GT54925 - 001966

MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó PLEXO kulcsos zár GT54925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - kulcs

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060019662

Sonepar cikkszám

GT54925

Gyártói cikkszám

001966

Gyártói típuskód

PLEXO3 001966

Fogantyú típusa:

kulcs

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Lakáselosztó PLEXO kulcsos zár