Legrand - Lakáselosztó Plexo3 modultakaró 5modul GT55005 - 001961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 87.5 mm
Modulszélesség - 5
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060019617
Sonepar cikkszám
GT55005
Gyártói cikkszám
001961
Gyártói típuskód
PLEXO3 001961
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
87.5 mm
Modulszélesség:
5
Magasság:
52 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
7046
Lakáselosztó Plexo3 modultakaró 5modul