Nem visszaküldhető

Legrand - Lakáselosztó Practibox elosztókapocs 8+8 GT58156 - 601290

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó Practibox elosztókapocs 8+8 GT58156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 76 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066012902

Sonepar cikkszám

GT58156

Gyártói cikkszám

601290

Gyártói típuskód

Practibox 601290

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

76 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1.5-16 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

141 mm

Mélység:

16.5 mm

Kimenetek száma:

14

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

14 mm

Lakáselosztó Practibox elosztókapocs 8+8