Legrand - Lakáselosztó rögzitőkészlet szerelt falba 1490 - 001490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 37 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060014902
Sonepar cikkszám
1490
Gyártói cikkszám
001490
Gyártói típuskód
LEXIC 001490
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
37 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
45 mm
Lakáselosztó rögzitőkészlet szerelt falba