Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 120modul (5x24), átlátszó ajtóval, fém, sorolható, 811x740x135mm, fehér(RAL9003), IP30 SN113723 - 337225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - süllyesztett
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Fedél kivitel - kivágással
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970897213
Sonepar cikkszám
SN113723
Gyártói cikkszám
337225
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337225
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
süllyesztett
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
740 mm
Magasság:
811 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
103 mm
Mélység:
135 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
103 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, süllyesztett, 120modul (5x24), átlátszó ajtóval, fém, sorolható, 811x740x135mm, fehér(RAL9003), IP30