Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 12modul (14mod, 1x14), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 305x330x90mm, fehér(RAL9010), IP30 GT04655 - 201411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 14
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245062014115
Sonepar cikkszám
GT04655
Gyártói cikkszám
201411
Gyártói típuskód
Nedbox 201411
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
14
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
330 mm
Magasság:
305 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
86 mm
Mélység:
90 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
47.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 12+2mod sülly teleajtóval