Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 18modul (1x18), teli ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SX070259 - 401766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970336170
Sonepar cikkszám
SX070259
Gyártói cikkszám
401766
Gyártói típuskód
401766
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
493 mm
Magasság:
288 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
436 mm
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
105 mm
Beépítési magasság:
248 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
85 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen