Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 22modul (1x22), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 235x508x102mm, fehér, IP40 SN109685 - 137155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 22
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971198661
Sonepar cikkszám
SN109685
Gyártói cikkszám
137155
Gyártói típuskód
PractiboxS 137155
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
22
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
508 mm
Magasság:
235 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
504 mm
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
102 mm
Beépítési magasság:
231 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
72 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen