Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 22modul (1x22), teli ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SN113248 - 137145

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 22modul (1x22), teli ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SN113248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 22

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971198616

Sonepar cikkszám

SN113248

Gyártói cikkszám

137145

Gyártói típuskód

PractiboxS 137145

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

22

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

508 mm

Magasság:

235 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

504 mm

Beépítési mélység:

72 mm

Mélység:

102 mm

Beépítési magasság:

231 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

72 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 22modul (1x22), teli ajtóval, PE/N sínnel, sorolható