Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 385x328x103mm, fehér(RAL9003), IP40 téglafalba süllyeszthető SN109681 - 135152

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 385x328x103mm, fehér(RAL9003), IP40 téglafalba süllyeszthető SN109681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971197787

Sonepar cikkszám

SN109681

Gyártói cikkszám

135152

Gyártói típuskód

PractiboxS 135152

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

328 mm

Magasság:

385 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

324 mm

Beépítési mélység:

72 mm

Mélység:

103 mm

Beépítési magasság:

381 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

72 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 385x328x103mm, fehér(RAL9003), IP40 téglafalba süllyeszthető