Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SN112999 - 137157

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SN112999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112999

Gyártói cikkszám

137157

Gyártói típuskód

PractiboxS 137157

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

436 mm

Magasság:

385 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

432 mm

Beépítési mélység:

72 mm

Mélység:

103 mm

Beépítési magasság:

381 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

72 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 36modul (2x18), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható