Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 4modul (1x4), teli ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SN113267 - 134144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113267
Gyártói cikkszám
134144
Gyártói típuskód
PractiboxS 134144
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
184 mm
Magasság:
215 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
180 mm
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
100 mm
Beépítési magasság:
211 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
72 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen