Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 592x422x111mm, fehér(RAL9003), IP40 SN095293 - 401758

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 592x422x111mm, fehér(RAL9003), IP40 SN095293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095293

Gyártói cikkszám

401758

Gyártói típuskód

Practibox3 401758

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

493 mm

Magasság:

650 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

436 mm

Beépítési mélység:

91 mm

Mélység:

111 mm

Beépítési magasság:

606 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

91 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 592x422x111mm, fehér(RAL9003), IP40