Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 54modul (3x18), teli ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 592x422x111mm, fehér(RAL9003), IP40 SX070260 - 401768
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX070260
Gyártói cikkszám
401768
Gyártói típuskód
401768
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
493 mm
Magasság:
650 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
436 mm
Beépítési mélység:
91 mm
Mélység:
111 mm
Beépítési magasság:
606 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
91 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen