Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SN112988 - 134156

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható SN112988

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 6

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112988

Gyártói cikkszám

134156

Gyártói típuskód

PractiboxS 134156

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

6

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

220 mm

Magasság:

215 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

216 mm

Beépítési mélység:

72 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési magasság:

211 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

72 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, PE/N sínnel, sorolható